{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 250 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 20 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Písacia plocha Šírka | 495 mm | |
Písacia plocha Hĺbka | 340 mm | |
Materiál Odkladacia polica | Drevo | |
Číslo zámku individuálne vymeniteľné | áno | |
možná výmena za uzatváracie zariadenie zásuvnej vložky | áno | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Druh produktu | Nástavec písacieho pultu |
Číslo položky | 957995 500 | |
EAN/GTIN | 4062406133443 | |
Číslo výrobcu | 957995 500 |