SCD0250-1110-0315SXC40 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 40xD

Č. pol.: 9573116
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 9573116
    EAN/GTIN 7291075442212
    Číslo výrobcu 9573116
    Číslo L L24020 102

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,315″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 1/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 11,42/4″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1, Celková délka (OAL) 13,386″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 11,102″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.315″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.25″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 1/4″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 1/4″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 11.42″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 13.386″
    • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.77″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 11.102″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka