SCD0172-0618-0236SXC30 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 30xD

Č. pol.: 9572960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9572960
EAN/GTIN 7291075441970
Číslo výrobcu 9572960
Číslo L L24020 76

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,236″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,172″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 1″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 6-0,172/2″, celková délka (OAL) 8,465″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 6,181″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.236″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.172″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.172″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.172″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 6-1/2″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 8.465″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 6.181″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka