Odkladacia doska z ryhovanej gumy 500

Č. pol.: 957090 500
Zľava
32,93 €
(101,45 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre šírku skrinky Cena za kus vrát. DPH
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa s policami

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa s policami
Šírka 500 mm
Hĺbka 550 mm
Hrúbka 3 mm
vhodné pre šírku skrinky 500
Materiál Guma
Povrch drážky
Farba cierna
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 957090 500
EAN/GTIN 2050001919960
Číslo výrobcu 957090 500

Popis

Prevedenie:

Z ryhovanej gumy hrubej 3 mm, čierna farba, vhodná na hornú stranu systémových skríň.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka