Polica s nosníkmi, pre šírku skríň / oddielov: 500mm

Č. pol.: 957000 500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku skríň / oddielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Šírka 488 mm
Hĺbka 453 mm
Hrúbka 35 mm
vhodné pre systémovú skriňu veľk. 500
vhodné na šírku skrine/priehradky 500
Rozsah použitia Skrina s policami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
1 pár univerzálnych upínačov vrátane Áno
Druh produktu Polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 957000 500
EAN/GTIN 4045197183507
Číslo výrobcu 957000 500