Upínací držiak na nástroje 1

Č. pol.: 956870 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 95 mm
    Šírka 430 mm
    Rozsah upínania do ⌀ 26 mm
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 956870 1
    EAN/GTIN 4062406198084
    Číslo výrobcu 956870 1

    Popis

    Použitie:

    Na individuálne uloženie náradia − pevné uchytenie náradia vďaka efektu zovretia.

    Vhodné pro:

    Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.

    Lakování:

    Nosný plech antracitovej sivej farby RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka