Priehľadné zakladače 1

Č. pol.: 956815 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 320 mm
Šírka 100 mm
Hĺbka 265 mm
vhodné pre maximálny formát papiera DIN A4
Druh produktu Priehľadné zakladače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956815 1
EAN/GTIN 4062406198077
Číslo výrobcu 956815 1

Popis

Prevedenie:

Informácie poruke, čisté a chránené vyhľadávanie. Na 10 strán formátu DIN A4.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.

Lakování:

Držiak z oceľového plechu antracitovo-sivej farby RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka