Biela tabuľa 1

Č. pol.: 956812 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 630 mm
Šírka 475 mm
Hrúbka 3 mm
Odkladacia priehradka dostupná nie
Farba Tabuľa biela
Použitie vo vysokom a priečnom formáte Áno
Tabuľa popisovateľná Áno
Tabuľa magnetická Áno
Druh produktu Biela tabuľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956812 1
EAN/GTIN 4062406773564
Číslo výrobcu 956812 1

Popis

Prevedenie:

Biela tabuľa (Whiteboard) bez rámu, s bielym lakovaným povrchom. Tabuľa je umývateľná s možnosťou popisovania a pripnutia magnetov. So 4 plastovými hmoždinkami Easyfix a skrutkami na pripevnenie na dierované steny. Možný je formát na výšku a na šírku.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Poznámka:

Vhodnú súpravu popisovačov na bielu tabuľu (Whiteboard) nájdete pod č. 974565 veľ. 4 a stierače na bielu tabuľu pod č. 974567 veľ. 1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka