{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Nastavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Užitočná výška | 1 060 mm | |
Typ skrinky | Základná skriňa | |
Čelá skrinky | Celoplechové posuvné dvierka | |
Hmotnosť | 82 kg | |
Typ výrobku | Skriňa s policami |
Číslo položky | 956610 1500 | |
Číslo výrobcu | 956610 1500 |