Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Systémová skriňa s Hliníková roleta, Šírka mm / model: 1000/FS

Č. pol.: 956380 1000/FS

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 60
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 60 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model FS
Výška 1 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 550 mm
Úžitková výška 730 mm
Počet zásuviek 1
Počet políc 2
Materiál Roleta eloxované hliníkové profily
Predné strany skriniek Rolety
dvojitá zadná stena Áno
Druh produktu Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956380 1000/FS
Číslo výrobcu 956380 1000/FS

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upevnenia zásuviek, políc atď. v rastri 20 mm. Základné a horné skrinky sú vybavené príslušnými otvormi na skrutkovanie, dodatočné vybavenie pojazdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) alebo montáž na stenu.
  • Rolety z eloxovaných hliníkových profilov s nízkou posuvnou, príp. ťahacou silou, pretože sa pohybujú na vodiacich lištách. Dvojitá zadná stena chráni rolety a zabraňuje zaseknutiu. Rolety je možné dodať len pri výškach skrine 1 000 mm a 2 000 mm v šírke 1 000 mm.
  • Zámky s kolíkovou cylindrickou vložkou s 2 integrovanými kľúčmi. Na požiadanie je možné za príplatok dodať kľúče uzamykacieho zariadenia s bezpečnostným certifikátom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Police a príslušenstvo k systémovým skriniam nájdete pod č. 957000957100.
  • Montáž zásuviek do základných skriniek hore v korpuse, dole v skriňových nadstavcoch v korpuse.
  • Skrine, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo sa nimi vybavia dodatočne, sa musia ukotviť do podlahy alebo k stene, aby sa predišlo prevráteniu, a v žiadnom prípade sa nesmú vybaviť pojazdnou jednotkou.
  • Pri osadení podľa vlastnej potreby je potrebné dbať na to, aby nebol súčet montážnych výšok vyšší ako úžitková výška skrine.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka