Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Systémová skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Šírka mm / model: 1500

Č. pol.: 956255 1500

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť vnútri skrine skrine: 1 000
  • Nastavenie výšky v mriežke: 20
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť vnútri skrine skrine 1 000 kg
Nastavenie výšky v mriežke 20 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 550 mm
Užitočná výška 660 mm
Typ skrinky Horná skrinka
Čelá skrinky Posuvné dvierka s priezorom
Typ výrobku Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956255 1500
Číslo výrobcu 956255 1500

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upevnenia zásuviek, políc atď. v rastri 20 mm. Základné a horné skrinky sú vybavené príslušnými otvormi na skrutkovanie, dodatočné vybavenie pojazdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) alebo montáž na stenu.
  • Dvere s bezpečnostnými hranami, zosilnené a odolné proti skrúteniu, dostupné ako krídlové alebo posuvné dvere v celoplechovom vyhotovení alebo s priezorom z polykarbonátu. Pri použití bez dverí sa môže skriňa použiť ako otvorený regál.
  • Zámky s kolíkovou cylindrickou vložkou s 2 kľúčmi integrovanými v rukoväti. Na požiadanie je možné za príplatok dodať kľúče uzamykacieho zariadenia s bezpečnostným certifikátom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Police a príslušenstvo pre systémové skrine nájdete pod č.. 957000957100.
  • Osadenie zásuviek v základných skriniach hore v korpuse, dole v skriňových nadstavcoch v korpuse.
  • Skrine, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo sa nimi vybavia dodatočne, sa musia ukotviť do podlahy alebo k stene, aby sa predišlo prevráteniu, a v žiadnom prípade sa nesmú vybaviť pojazdnou jednotkou.
  • Pri osadení podľa vlastnej potreby je potrebné dbať na to, aby nebol súčet montážnych výšok vyšší ako úžitková výška skrine.
Dodáva sa bez zásuviek a políc.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka