Držiak hadice Easyfix 225

Č. pol.: 955760 225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 171 mm
Šírka 225 mm
Hĺbka 168 mm
Druh produktu Držiak na hadice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955760 225
EAN/GTIN 4062406197841

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Držiak na hadice, káble, remene atď. S integrovaným úložným priestorom na malé diely, ako sú ochranné okuliare a rukavice.
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.