Dvere pre GARANT Uni Line Z-Tower, Typ: M

Č. pol.: 955492 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Séria Z-Tower
Výška 794 mm
Šírka 534 mm
Druh produktu Krídlové dvere

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955492 M
EAN/GTIN 4062406785567
Číslo výrobcu 955492 M
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dvere pre GARANT Uni Line Z-Tower sú vyrobené z oceľového plechu, zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou.

Vhodné pro:

UNI Z-Tower c. 955454 a c. 955455, každá vo velkosti SM a M.

Rozsah dodávky:

Pravé pántové dvere s traverzami a pántom dverí.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka