{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×16 | |
Séria | Tower; Z-Tower | |
Výška | 247 mm | |
Šírka | 540 mm | |
Hĺbka | 477 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 16 | |
Hmotnosť | 13 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 955486 3 | |
EAN/GTIN | 4062406586089 | |
Číslo výrobcu | 955486 3 |