Nástavec pre UNI Tower M BLUE

Č. pol.: 955475 BLUE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tower
Výška 220 mm
Šírka 602 mm
Hĺbka 542 mm
Farba modrá RAL 5015
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955475 BLUE
EAN/GTIN 4062406585914
Číslo výrobcu 955475 BLUE

Popis

Prevedenie:

Nástavec pre UNI Tower z oceľového plechu s uzavretým vrchom. Na označenie napríklad prvej pomoci alebo čistiacej stanice, poskytnutia nástrojov alebo osobného ochranného vybavenia.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Dodávané po jednotlivých dieloch, uchytenie ľahko zostaviteľné.
Príslušné piktogramy (rôzne aplikácie) nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka