{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 | |
Nastavenie výšky v mriežke | 37 | |
Series (Séria) | Z-Tower | |
Výška | 2 070 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Užitočná šírka | 690 mm | |
Hĺbka použitia | 510 mm | |
Hrúbka dosky | 25 mm | |
Využiteľná výška oddelenia Tower | 850 mm | |
Koleso⌀ | 125 mm | |
Hmotnosť | 86 kg | |
Typ výrobku | Dierovaná stena Veža |
Číslo položky | 955455 L | |
EAN/GTIN | 4062406785628 | |
Číslo výrobcu | 955455 L |