{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 | |
Séria | Z-Tower | |
Výška | 1 920 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Úžitková šírka | 690 mm | |
Úžitková hĺbka | 510 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 25 mm | |
Tower oddiel Úžitková výška | 850 mm | |
Hmotnosť | 86 kg | |
Druh produktu | Dierovaná stena Veža |
Číslo položky | 955454 L | |
EAN/GTIN | 4062406785536 | |
Číslo výrobcu | 955454 L |