Označovacia tabuľa pre UNI Panel L a Z-Tower BLUE

Č. pol.: 955444 BLUE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Panel
    Výška 220 mm
    Šírka 540 mm
    Hĺbka 30 mm
    Farba modrá RAL 5015
    Druh produktu Označovací nástavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955444 BLUE
    EAN/GTIN 4062406584566
    Číslo výrobcu 955444 BLUE

    Popis

    Prevedenie:

    Označovacia tabuľa vyrobená z oceľového plechu na pripevnenie na panel UNI č. 955440 a UNI Z-Tower č. 955454 a 955455 každé s veľ. M a L.

    Lakování:

    V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

    Poznámka:

    Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka