Označovacia tabuľa pre UNI Panel M PURPLE

Č. pol.: 955443 PURPLE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Panel
Výška 250 mm
Šírka 326 mm
Hĺbka 30 mm
Farba fialová RAL 4008
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955443 PURPLE
EAN/GTIN 4062406584511
Číslo výrobcu 955443 PURPLE

Popis

Prevedenie:

Označovací štítok vyrobený z oceľového plechu na pripevnenie na panel UNI č. 955440.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka