Dierovaná stena výška 481 mm na montáž na stenu, Šírka: 920mm

Č. pol.: 955310 920
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 920 mm
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955310 920
EAN/GTIN 4062406160180
Číslo výrobcu 955310 920
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dierovaná stena z robustného oceľového plechu ohraneného □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Na zadnej strane sú privarené vystužovacie plechy na montáž na stenu.

Použitie:

Upevňovacie skrutky na upevnenie priamo na stenu sú v namontovanom stave neviditeľné. Pri veľkoplošnej montáži na stenu sa môžu perforované panely naskrutkovať zboku a nad sebou, aby sa dosiahol plynulý prechod.

Rozsah dodávky:

Súčasťou balenia sú skrutky a hmoždinky na montáž na stenu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka