Uhlové skrutkovače/krátke skrutkovače, Počet nástrojov: 22

Č. pol.: 955215 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 176

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 176 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 176 mm
Počet kusov náradia 22
Prevedenie so skrutkovacom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955215 22
EAN/GTIN 4062406158255
Číslo výrobcu 955215 22

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955215: 1 ks
Súprava uhlových skrutkovacov HOLEX s gulôckou na skrutky Torx® c. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 ks
Súprava dlhých 6-hranných uhlových skrutkovacov HOLEX s gulôckou, 9-dielna, 1,5 – 10 mm, c. 627225 vel. 9: 1 ks
Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Krátky skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX c. 668471 vel. 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka