Súprava klieští 3

Č. pol.: 955171 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
    Šírka 383 mm
    Hĺbka 115 mm
    Počet nástrojov 3
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955171 3
    EAN/GTIN 4067263906605
    Číslo výrobcu 955171 3

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 955171: 1 ks
    Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 702995 vel. 160: 1 ks
    Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 160: 1 ks
    Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka