• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Dielenská súprava, Počet nástrojov: 26

Č. pol.: 955081 26
Zľava
362,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Počet nástrojov 26
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955081 26
EAN/GTIN 4062406207182
Číslo výrobcu 955081 26
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Základné sortimenty vložiek z tvrdenej peny pre jednu celú zásuvku, úžitková plocha 20 x 20 G.
Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

Dielenské stoly GridLine Ready-to-go, dielenské stoly GridLine vario so skrinkou 24 G, skrinka GridLine 24 G, skrinka na náradie GridLine 24 × 24 G, zásuvky 20 × 20 G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955081: 1 ks
HOLEX LED baterka c. 081437 vel. CIERNA: 1 ks
HOLEX digitálne posuvné meradlo ABS c. 412821 vel. 150: 1 ks
Strmeňový mikrometer HOLEX č. 420200 veľ. 0 – 25: 1 ks
HOLEX zvinovací pásový meter c. 462010 vel. 3: 1 ks
Vodováha HOLEX c. 467435 vel. 300: 1 ks
HOLEX obojstranný otvorený klúc c. 610950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 ks
HOLEX súprava 6-hranných uhlových klúcov c. 627225 vel. 9: 1 ks
Plochý skrutkovač HOLEX so silovou rukoväťou č. 660701 veľ. 3,5; 5,5; 8: 1 ks
Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 5,5: 1 ks
HOLEX skrutkovac pre skrutky Phillips s pevnou rukovätou c. 668401 vel. 1; 2; 3: 1 ks
HOLEX krátky skrutkovac pre skrutky Phillips, c. 668471 vel. 2: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 702995 vel. 160: 1 ks
Vodárenské kliešte HOLEX c. 706145 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX c. 713195 vel. 160: 1 ks
HOLEX zámocnícke kladivo c. 750125 vel. 300: 1 ks