Univerzálny akumulátorový skrutkovač v súprave 62

Č. pol.: 955028 62
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 50
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 125

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 125 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 16
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm; 200 mm
Počet nástrojov 62
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955028 62
EAN/GTIN 2050002004559
Číslo výrobcu 955028 62

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955028: 1 ks
Sortiment bitov 61-dielny GARANT C. 676040: 1 ks
Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3 × 3/1: 2 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka