Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová, Počet nástrojov: 82

Č. pol.: 955025 82
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • Pohonný štvorhran: 1/2; 1/4
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Pohonný štvorhran 1/2 palec; 1/4 palec
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 16
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm; 125 mm; 200 mm
Počet nástrojov 82
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955025 82
EAN/GTIN 4062406158484
Číslo výrobcu 955025 82

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955025: 1 ks
Súprava nástrcných klúcov HOLEX c. 630002 vel. 82: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka