Dielenská súprava 36

Č. pol.: 955018 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Pohonný štvorhran 1/2 palec
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 1
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955018 36
EAN/GTIN 4067263934950
Číslo výrobcu 955018 36

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 955018: 1 ks
Ocko-vidlicový klúc HOLEX c. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks
Prepínatelná racna HOLEX 1/2 palcová c. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie HOLEX 1/2 palca č. 641020 veľ. 125; 250: 1 ks
Priečna rukoväť HOLEX 1/2 palca č. 641320 veľ. 295: 1 ks
Kardanový kĺb HOLEX 1/2 palcový č. 641620 veľ. 1/2: 1 ks
12-hranná vložka HOLEX 1/2 palca č. 642120 veľ. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks
12-hranná hlavica dlhá HOLEX 1/2 palca č. 642520 veľ. 17; 19; 21: 1 ks
Plochý skrutkovač HOLEX č. 660701 veľ. 3,5; 5,5: 1 ks
Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 5,5: 1 ks
Skrutkovač HOLEX na skrutky Phillips č. 668401 veľ. 1; 2: 1 ks
Krátky skrutkovač pre skrutky Phillips HOLEX č. 668471 veľ. 2: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 703000 vel. 180: 1 ks
Vodárenské kliešte HOLEX c. 706151 vel. 250: 1 ks
HOLEX zámocnícke kladivo c. 750125 vel. 300: 1 ks