Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 954N
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954N
EAN/GTIN 4000896046621
Číslo výrobcu 954N
Číslo L L60140 47

Popis

Popis:

  • Navíc s nástrčnými nástavci šroubováku (s vrstvou CVD-TIN), bity a adaptérem
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil Pozidriv PZ, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.94 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 44

Rozsah dodávky:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-17
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 2217-PH1
  • 2217-PH2
  • 2217-PH3
  • 2217-PH4
  • 2218-PZ1
  • 2218-PZ2
  • 2218-PZ3
  • 2218-PZ4
  • 2224-T27
  • 2224-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2250-5

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka