Súprava kladív, Počet nástrojov: 3

Č. pol.: 954691 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Stupeň plnenia zásuvky v G.: 10×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Stupeň plnenia zásuvky v G. 10×20
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G. 10
Hĺbka v G. 20
Počet nástrojov 3
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954691 3
EAN/GTIN 4062406894665
Číslo výrobcu 954691 3

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954691: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300; 500: 1 ks
Mäkké kladivo GARANT c. 754120 vel. 40: 1 ks