Súprava sekáčov/prerážačov/vyrážačov závlačiek, Počet nástrojov: 15

Č. pol.: 954668 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 15
Prevedenie s vyrážadlom
Hmotnosť 2,19 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954668 15
EAN/GTIN 2050002041998

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954668: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300: 1 ks
Plochý sekác c. 740500 vel. 200: 1 ks
Krížový sekác c. 740600 vel. 200: 1 ks
Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks
Vyrážac závlaciek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks
Jamkovac C. 749000 Vel. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 ks