Elektrikárska súprava, plne izolovaná 12

Č. pol.: 954586 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 12×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 12×20
Šírka 300 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 12
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 12
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 1,622 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954586 12
EAN/GTIN 2050002042001

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954586: 1 ks
WERA Elektriker skrutkovač pre drážku č. 663100 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ks
Skúšacka napätia c. 665050 vel. 3: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA, c. 668600 vel. 1; 2: 1 ks
Kombinované kliešte plne izolované GARANT c. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné plne izolované GARANT c. 713310 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka plne izolovaná GARANT c. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací nôž č. 728010 veľ. 8 – 28: 1 ks
Odizolovacie kliešte GARANT c. 728613 vel. 6: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely