Elektrikárske skrutkovače, plne izolované 11

Č. pol.: 954534 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 20
    Počet nástrojov 11
    Počet kusov náradia 11
    Prevedenie s plne izolovaným VDE náradím
    Hmotnosť 0,887 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 954534 11
    EAN/GTIN 4062406157739
    Číslo výrobcu 954534 11

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954534: 1 ks
    HOLEX Elektriker skrutkovač pre drážku č. 663301, veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5, 8: 1 ks
    Elektrikársky skrutkovac HOLEX na Phillips c. 668631 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka