Súprava skrutkovačov, plne izolované 9

Č. pol.: 954495 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×24
Šírka 150 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 9
Počet kusov náradia 9
Prevedenie s plne izolovaným VDE náradím
Hmotnosť 0,608 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954495 9
EAN/GTIN 4062406155834
Číslo výrobcu 954495 9

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna C. 952001 C. 954495: 1 ks
HOLEX skrutkovač pre drážku č. 663301, veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX c. 668631 vel. 0; 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka