Súprava klieští 5

Č. pol.: 954188 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×16
Šírka 200 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 5
Prevedenie s kliešťami
Hmotnosť 0,978 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954188 5
EAN/GTIN 2050002041929

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954188: 1 ks
Kombinované kliešte KNIPEX c. 701500 vel. 160: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné KNIPEX c. 713150 vel. 160: 1 ks
Bocná rezacka KNIPEX c. 724900 vel. 160: 1 ks
Kliešte Siko KNIPEX c. 705800 vel. 125; 250: 1 ks