• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Súprava klieští, Počet nástrojov: 4

Č. pol.: 954183 4
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×16

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×16
Šírka 200 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 4
Prevedenie s klieštami
Hmotnosť 1,268 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954183 4
EAN/GTIN 4062406158811
Číslo výrobcu 954183 4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954183: 1 ks
Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks
Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka