Súprava momentových kľúčov 120 Nm 1/2 23

Č. pol.: 953966 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 20
    Počet nástrojov 23
    Počet kusov náradia 23
    Prevedenie s momentovým klúcom
    Hmotnosť 3,331 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953966 23
    EAN/GTIN 4062406157395
    Číslo výrobcu 953966 23

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953966: 1 ks
    6-hranná násada GARANT c. 642325 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks
    6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 643229 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks
    Predĺženie GARANT č. 641029 veľ. 75; 125; 250: 1 ks
    Momentový klúc GARANT s prepínatelnou racnou c. 656050 vel. 120: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka