Súprava momentových kľúčov 60 Nm 3/8, Počet nástrojov: 22

Č. pol.: 953961 22
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 22
Počet kusov náradia 22
Hmotnosť 1,632 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953961 22
EAN/GTIN 4062406157364
Číslo výrobcu 953961 22

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953961: 1 ks
6-hranná násada GARANT c. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks
6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks
Predlženie GARANT c. 635429 vel. 75; 125; 240: 1 ks
Momentový klúc GARANT s prepínatelnou racnou c. 656050 vel. 60: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka