Súprava nástrčných kľúčov 1/2 32

Č. pol.: 953857 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×24
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 100

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×24
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    najmenšia vhodná výška čela zásuvky 100 mm
    Šírka 250 mm
    Hĺbka 600 mm
    Šírka v G 10
    Hĺbka v G 24
    Počet nástrojov 32
    Prevedenie s nástrcným klúcom
    Hmotnosť 4,26 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953857 32
    EAN/GTIN 4062406097257
    Číslo výrobcu 953857 32

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953857: 1 ks
    Rohatka prepínatelná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks
    Predĺženie GARANT č. 641029 veľ. 75; 125; 250: 1 ks
    Priecna rukovät GARANT c. 641329 vel. 295: 1 ks
    Kardanový klb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks
    6-hranná hlavica GARANT c. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 ks
    6-hranná zástrcná hlavica GARANT c. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka