{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 10×20 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
najmenšia vhodná výška čela zásuvky | 100 mm | |
Šírka | 250 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 10 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Počet nástrojov | 31 | |
Prevedenie | s nástrcným klúcom | |
Hmotnosť | 4,142 kg | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 953831 31 | |
EAN/GTIN | 2050002042018 |