Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová 37

Č. pol.: 953828 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 1/2 palec
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 37
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 3,513 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953828 37
EAN/GTIN 4062406155711
Číslo výrobcu 953828 37

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953828: 1 ks
6-hranná vložka GARANT 1/4 palca c. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT 1/4 palca c. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Predlženie GARANT 1/4 palcové c. 632429 vel. 50; 150: 1 ks
T-rukovät GARANT 1/4 palcová c. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový klb GARANT 1/4 palca c. 633529 vel. 1/4: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT 1/2 palca c. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie GARANT 1/2″ č. 641029 veľ. 75; 250: 1 ks
T-rukoväť GARANT 1/2 palcová č. 641329 veľ. 295: 1 ks
Kardanový klb GARANT 1/2 palca c. 641629 vel. 1/2: 1 ks
12-hranná vložka GARANT 1/2 palca c. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca GARANT 1/2 palca c. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka