Súprava nástrčných kľúčov 3/8, Počet nástrojov: 37

Č. pol.: 953748 37
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 37
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 1,962 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 953748 37
Kopírovať
EAN/GTIN 2050002043015
Kopírovať
Výrobca Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny c. 952001 vel. 953748: 1 ks
12-hranná násada STAHLWILLE 3/8 palca c. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca STAHLWILLE 3/8 palca c. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ks
Násada nástrcného klúca STAHLWILLE 3/8 palca c. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 ks
Násada skrutkovaca STAHLWILLE 3/8 palca c. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 ks
Rohatka STAHLWILLE prepínatelná 3/8 palca c. 635000 vel. 3/8: 1 ks
Predlženie STAHLWILLE c. 635400 palca vel. 75; 240: 1 ks
Priecna rukovät STAHLWILLE c. 635700 vel. 165: 1 ks
Kardanový klb STAHLWILLE c. 636200 vel. 3/8: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka