Súprava nástrčných kľúčov 1/2 30

Č. pol.: 953747 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 30
Počet kusov náradia 30
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 3,891 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953747 30
EAN/GTIN 4062406157234
Číslo výrobcu 953747 30

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953747: 1 ks
6-hranná násada GARANT c. 642325 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks
6-hranná násada skrutkovaca GARANT c. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie GARANT č. 641029 veľ. 75; 125; 250: 1 ks
Priecna rukovät GARANT c. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka