Súprava nástrčných kľúčov 3/8, Počet nástrojov: 37

Č. pol.: 953741 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 37
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 2,211 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953741 37
EAN/GTIN 2050002004276
Číslo výrobcu 953741 37

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953741: 1 ks
6-hranná násada GARANT c. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks
Násada skrutkovaca GARANT na skrutky Torx® c. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: 1 ks
6-hranná násada na skrutkovac GARANT c. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT c. 635025 vel. 3/8: 1 ks
Predlženie GARANT c. 635429 vel. 75; 125; 240: 1 ks
Priecna rukovät GARANT c. 635729 vel. 200: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 636229 vel. 3/8: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka