Súprava nástrčných kľúčov 1/4, Počet nástrojov: 22

Č. pol.: 953701 22
Zľava
184,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 22
Hmotnosť 0,624 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953701 22
EAN/GTIN 4062406157074
Číslo výrobcu 953701 22

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).
Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953701: 1 ks
6-hranná nástrcná hlavica GARANT c. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ks
6-hranná zástrcná hlavica GARANT c. 631729 vel. 3; 4; 5; 6: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT c. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Predlženie GARANT c. 632429 vel. 150: 1 ks
Nástrcná rukovät GARANT c. 632829 vel. 146: 1 ks
Priecna rukovät GARANT c. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 633529 vel. 1/4: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka