Súprava nástrčných kľúčov 1/4 28

Č. pol.: 953624 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×16
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×16
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Šírka 150 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 28
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 1,025 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953624 28
EAN/GTIN 4062406155629
Číslo výrobcu 953624 28

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953624: 1 ks
Rohatka GARANT c. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Predlženie GARANT c. 632429 vel. 100; 150: 1 ks
Nástrcná rukovät GARANT c. 632829 vel. 146: 1 ks
Priecna rukovät GARANT c. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 633529 vel. 1/4: 1 ks
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov GARANT c. 627132 vel. 9: 1 ks
6-hranná násada GARANT c. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka