Prodlužovací trubka, řada 511 125 mm ocel, Ø 9 mm ocel

Č. pol.: 953549
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953549
EAN/GTIN 4946368733111
Číslo výrobcu 953549
Číslo L L40010 2726

Popis

Popis:

Prodlužovací tyče (speciální příslušenství) se používají při měření v hlubších otvorech. Použití jedné prodlužovací tyče namísto několika krátkých prodlužovacích tyčí snižuje chybu měřicích tyčí. Pokud je spojeno několik prodlužovacích tyčí, může dojít k malým chybám v důsledku dodatečných připojení. Proto se doporučuje nepřipojovat současně více než dvě tyče k vrtáku. Můžete použít prodlužovací tyče do 1,000 mm ocel. Pokud používáte prodlužovací tyč delší než 500 mm ocel, měl by být měřicí přístroj vyvrtaného otvoru používán ve svislé orientaci. Po připojení prodlužovací tyče můžete zkontrolovat správná a uspokojivá měření.

Charakteristika:

Délka mm: 125

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka