Sada skrutkovačov pre Torx Plus®, Počet nástrojov: 5

Č. pol.: 953063 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×8
Šírka 150 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 8
Počet nástrojov 5
Prevedenie so skrutkovačom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953063 5
EAN/GTIN 4067263723219
Číslo výrobcu 953063 5

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953063: 1 ks
Skrutkovač GARANT na skrutky Torx® č. 625332 veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10: 1 ks