6-hranné uhlové skrutkovače/krátke skrutkovače, Počet nástrojov: 14

Č. pol.: 952896 14
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 14
Prevedenie so skrutkovacom
Hmotnosť 0,65 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952896 14
EAN/GTIN 4062406156602
Číslo výrobcu 952896 14

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952896: 1 ks
HOLEX súprava 6-hranných uhlových klúcov c. 627225 vel. 9: 1 ks
Krátky skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX c. 668471 vel. 1; 2: 1 ks
Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 4; 5,5; 6,5: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka