Súprava 6-hranných skrutkovačov s guľovou hlavou 6

Č. pol.: 952835 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×16

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×16
    Šírka 150 mm
    Hĺbka 400 mm
    Šírka v G 6
    Hĺbka v G 16
    Počet nástrojov 6
    Prevedenie so skrutkovacom
    Hmotnosť 0,487 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 952835 6
    EAN/GTIN 4062406154646
    Číslo výrobcu 952835 6

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952835: 1 ks
    6-hranný skrutkovac HOLEX s gulovou hlavou c. 627511 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka