{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×20 | |
Šírka | 200 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 8 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Počet nástrojov | 9 | |
Počet kusov náradia | 9 | |
Prevedenie | s nástrcným klúcom | |
Hmotnosť | 0,831 kg | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 952661 9 | |
EAN/GTIN | 4062406156541 | |
Číslo výrobcu | 952661 9 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |