Súprava očkových kľúčov 19

Č. pol.: 952428 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 19
Prevedenie s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúc)
Hmotnosť 2,185 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952428 19
EAN/GTIN 4062406154257
Číslo výrobcu 952428 19

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952428: 1 ks
Súprava ocko-vidlicových klúcov GARANT c. 613610 Vel. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka